屋外用 防水グラファイトヒーター 超速暖 スタンド式

屋外用 防水グラファイトヒーター 超速暖 スタンド式 - YAMAZEN(山善)屋外用 防水グラファイトヒーター 超速暖 スタンド式 - YAMAZEN(山善)屋外用 防水グラファイトヒーター 超速暖 スタンド式 - YAMAZEN(山善)屋外用 防水グラファイトヒーター 超速暖 スタンド式 - YAMAZEN(山善)屋外用 防水グラファイトヒーター 超速暖 スタンド式 - YAMAZEN(山善)屋外用 防水グラファイトヒーター 超速暖 スタンド式 - YAMAZEN(山善)屋外用 防水グラファイトヒーター 超速暖 スタンド式 - YAMAZEN(山善)屋外用 防水グラファイトヒーター 超速暖 スタンド式 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター
転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。

用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス質量(kg)6ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)900安全装置転倒オフスイッチ、過熱防止装置電源コード(m)(ゴムコード)約2.4保証期間(メーカー保証)1年間発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150高さ調節(4段階)95/110/130/150cm出力切替(HI)900W/(LO)450W切タイマー1~8時間(1時間単位で設定可能)内容量1台
取扱説明書:(4.19MB)
注意
※強い風雨の場合は使用を控えてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85549295DCTS-D09(B)
オープン
9,980
10,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: オープンキャンパス時の入口
教育・研究機関

スイッチオンで、本当にすぐに暖かくなるのでとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする