曜日別特売

ショッピングカート プレーンベーシック 保温 保冷

ショッピングカート プレーンベーシック 保温 保冷 - レップショッピングカート プレーンベーシック 保温 保冷 - レップショッピングカート プレーンベーシック 保温 保冷 - レップショッピングカート プレーンベーシック 保温 保冷 - レップショッピングカート プレーンベーシック 保温 保冷 - レップショッピングカート プレーンベーシック 保温 保冷 - レップショッピングカート プレーンベーシック 保温 保冷 - レップショッピングカート プレーンベーシック 保温 保冷 - レップ

小さくても充実の機能!レジかご約1杯分が収納できるコンパクトタイプ
スーパーのカートにかけられるフック付き。フレームの高さが85cmとやや低めになっているので小柄な方にもおすすめ。生鮮食品の持ち運びにも安心の保冷保温バッグ。

用途お買い物、買い出しに。REP レップ COCORO ココロ ショッピングカート 買い物 買い出し ショッピング エコバッグ 保冷バッグ 保温 保冷 小さめ ベーシック材質フレーム:スチール / バッグ表地:ポリエステル / バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム質量(kg)1.92容量(L)25耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×20×40高さ(cm)カート:85内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85549408NV 558515ネイビー
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
85549417KA 558522カーキ
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
85549426BK 558539ブラック
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
85549399BOR 558508ボルドー
オープン
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする