工場扇 45cm羽根 据置き型

工場扇 45cm羽根 据置き型 ナカトミ

夏の暑さ対策に!開放式モーター。サーマルプロテクター付き。

用途工場内の送風、暑さ対策に。工場扇 工業扇風機 45cm 据置き 省エネ対策 送風 暑さ対策 換気 扇風機 材質羽根:アルミ 質量(kg)5.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)73/87 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)140/159 最大風速(m/min)(50/60Hz)241/261 保証期間(メーカー保証)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×35×71 ファン45cm4枚(アルミ羽) 首振り自動首振りツマミ式 左右約80度 騒音値(dB)(50/60Hz)60/63 1時間あたりの電気代目安(円)約2.3/約2.7(50/60Hz) 上下角度調節上下4段階(手動式) 内容量1台
注意
※電気代目安として算出しております。(1kWh=31円税込)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85549024 HZF-45AP
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする