PP製ファイルボックス 横 100 仕切り 4240シリーズ

PP製ファイルボックス 横 100 仕切り 4240シリーズ カウネット

入れる書類の厚さに合わせて仕切板が動かせるPP製ファイルボックス。、ぶ厚いカタログなども安定して立てられます。、また、底板には、巻き込み防止機能が付いているので、薄い書類もたわみにくい!

仕様●サイズ:A4仕切板付ヨコ●収納幅:100mm●寸法:外寸:幅102×奥行317×高さ260mm、内寸:幅99×奥行311×高さ258mm●カラー:ピンク●材質:再生PP●機能:背見出し紙付(抜き差し可能) アズワン品番67-4737-72 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86384639 4240-8925
700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする