剥がしてチェック!TO DOリスト ふせん 4256シリーズ

剥がしてチェック!TO DOリスト ふせん 4256シリーズ カウネット

大切なメモが紛失しない!、はがして使うふせん。、スタンド台紙付きのまま記入ができて、そのまま掲示ができ、剥がして完了!

イエロー 枚数25枚(1シートあたり) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86383458 4256-4867 75×25mm:25枚×6シート、75×75mm:25枚×1シート ヨコ置き、粘着部分:75×75mm:75mm側、75×25mm:25mm側 67-4735-97 250×60×100
1,350
 
 
取扱い終了

返品不可
86383467 4256-4850 75×25mm:25枚×6シート タテ置き、粘着部分:25mm側 67-4735-96 85×60×175
920
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする