デジタル台はかり 本質安全防爆型/検定品/載台ステンレス仕様 KL-IS-Kシリーズ

デジタル台はかり 本質安全防爆型/検定品/載台ステンレス仕様 KL-IS-Kシリーズ クボタ(Kubota)

ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に適しています。

内容量1台
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86418074 KL-IS-K150A-SUS 67-4926-81
220,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86418090 KL-IS-K60A-SUS 67-4926-76
220,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86418099 KL-IS-K60A-SUS 67-4926-74
220,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86418108 KL-IS-K150A-SUS 67-4926-80
220,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86418117 KL-IS-K150A-SUS 67-4926-79
220,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86418126 KL-IS-K60A-SUS 67-4926-73
220,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86418135 KL-IS-K150A-SUS 67-4926-83
220,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86418144 KL-IS-K60A-SUS 67-4926-71
220,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86418160 KL-IS-K150A-SUS 67-4926-82
220,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86418169 KL-IS-K150A-SUS 67-4926-86
220,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86418178 KL-IS-K60A-SUS 67-4926-78
220,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86418187 KL-IS-K60A-SUS 67-4926-72
220,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86418196 KL-IS-K60A-SUS 67-4926-75
220,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86418205 KL-IS-K60A-SUS 67-4926-77
220,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86418214 KL-IS-K150A-SUS 67-4926-84
220,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86418230 KL-IS-K150A-SUS 67-4926-85
220,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする