デジタル台はかり 防水仕様/検定品 KL-IP2-Kシリーズ

デジタル台はかり 防水仕様/検定品 KL-IP2-Kシリーズ - クボタ(Kubota)デジタル台はかり 防水仕様/検定品 KL-IP2-Kシリーズ - クボタ(Kubota)デジタル台はかり 防水仕様/検定品 KL-IP2-Kシリーズ - クボタ(Kubota)

水や汚れに強く、指示部及び計量部ともにIP65の防水仕様タイプ。基本性能や便利機能はそのままに、さらに耐久性と使いやすさ、多元的な対策により防湿性能を飛躍的に向上させました。

付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊材質(ケース)SUS304質量(kg)約12種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示形式デジタル内容量1台
全16種類を絞り込む
ひょう量(kg)
目量(g)
アズワン品番
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86416997KL-IP2-K60A32/60(切替式)10/20(切替式)67-4925-61
129,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86417006KL-IP2-K60A32/60(切替式)10/20(切替式)67-4925-58
129,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86417015KL-IP2-K60A32/60(切替式)10/20(切替式)67-4925-63
129,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86417024KL-IP2-K150A60/150(切替式)20/50(切替式)67-4925-67
129,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
86417040KL-IP2-K150A60/150(切替式)20/50(切替式)67-4925-70
129,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86417049KL-IP2-K60A32/60(切替式)10/20(切替式)67-4925-60
129,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86417058KL-IP2-K60A32/60(切替式)10/20(切替式)67-4925-59
129,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86417067KL-IP2-K150A60/150(切替式)20/50(切替式)67-4925-69
129,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86417076KL-IP2-K60A32/60(切替式)10/20(切替式)67-4925-65
129,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86417085KL-IP2-K150A60/150(切替式)20/50(切替式)67-4925-72
129,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86417094KL-IP2-K150A60/150(切替式)20/50(切替式)67-4925-68
129,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86417110KL-IP2-K150A60/150(切替式)20/50(切替式)67-4925-66
129,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86417119KL-IP2-K60A32/60(切替式)10/20(切替式)67-4925-64
129,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86417128KL-IP2-K150A60/150(切替式)20/50(切替式)67-4925-73
129,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86417137KL-IP2-K60A32/60(切替式)10/20(切替式)67-4925-62
129,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
86417146KL-IP2-K150A60/150(切替式)20/50(切替式)67-4925-71
129,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする