WEBカメラ LEDライト ステレオマイク搭載 TRM-WCLシリーズ

WEBカメラ LEDライト ステレオマイク搭載 TRM-WCLシリーズ トライメイト WEBカメラ LEDライト ステレオマイク搭載 TRM-WCLシリーズ トライメイト WEBカメラ LEDライト ステレオマイク搭載 TRM-WCLシリーズ トライメイト WEBカメラ LEDライト ステレオマイク搭載 TRM-WCLシリーズ トライメイト WEBカメラ LEDライト ステレオマイク搭載 TRM-WCLシリーズ トライメイト WEBカメラ LEDライト ステレオマイク搭載 TRM-WCLシリーズ トライメイト WEBカメラ LEDライト ステレオマイク搭載 TRM-WCLシリーズ トライメイト

本体にLED搭載しているため暗い部屋でも顔を明るく照らします。、ドライバー不要でパソコンに繋げるだけで動作します。、カメラ本体にマイクを内蔵しているので、ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。、据え置きにしたり、付属の三脚に設置したり、ディスプレイを挟んで固定もできます。

仕様●有効画素数:500万画素●解像度(ピクセル):2592×1944、2560×1440、2048×1536●センサー:CCD/CMOS●ビデオ仕様:motion JPEG●フレームレート(FPS):30●フォーカス:自動調整●ホワイトバランス:自動調整●三脚穴:あり アズワン品番67-4920-16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86413436 TRM-WCL2K
4,800
4,598
5,058 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする