アズワン アズワンの 測定用品 アズワンの 厚さ測定 アズワンの 膜厚計 アナログ電磁式膜厚計 Proシリーズ アナログ電磁式膜厚計 Proシリーズ 注文コード 86339744 注文コード 86339760 アナログメーター電磁式膜厚計(1極式・2極式)プローブ 仕様●サイズ:110(W)×50(H)×137(D)mm 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 Pro-S Pro-W アズワン品番 選択解除 67-4519-5567-4519-56 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86339744 Pro-W 67-4519-56 ¥150,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥163,900 (税込) 6日以内出荷返品不可 86339760 Pro-S 67-4519-55 ¥150,000 ¥149,000 ¥149,000 ¥163,900 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測定用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 標準厚板用皮ケース サンコウ電子 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 超音波厚さ計 JFEアドバンテック 税込¥516,780 ¥469,800 バスケットへ スーパーカッターガイド サンコウ電子 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 携帯用ケース 共立電気計器 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ 税込¥384 ¥349 バスケットへ 超音波厚さ計 JFEアドバンテック 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ 税込¥241 ¥219 バスケットへ 超音波厚さ計 JFEアドバンテック 税込¥164,780~ ¥149,800~ 超音波厚さ計 JFEアドバンテック 税込¥318,780 ¥289,800 バスケットへ ダイヤルカバー サンコウ電子 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ アンボンドキャッピング FSC藤原産業 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 煙感知器加煙試験用ガス 日本ドライケミカル 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 電池蓋 サンコウ電子 税込¥769 ¥699 バスケットへ 測定位置ガイド サンコウ電子 税込¥27,478 ¥24,980 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ ゼロ板 サンコウ電子 税込¥3,298~ ¥2,998~ マグネットスティック 東安 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 膜厚計用標準厚板 サンコウ電子 税込¥2,748~ ¥2,498~ USBケーブル サンコウ電子 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品厚さ測定膜厚計デジタル膜厚計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります デジタル膜厚計 アナログ膜厚計 ウェットフィルム膜厚計 膜厚計その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品