大型デジタル温 EA728ADシリーズ

大型デジタル温 EA728ADシリーズ エスコ 大型デジタル温 EA728ADシリーズ エスコ 大型デジタル温 EA728ADシリーズ エスコ

壁掛けに適しています。

仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M350R-TRH※センサー付きセット品●測定範囲:温度/-10.0~60.0℃、 湿度/20.0~95.0%RH(23℃時)●分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:温度/±(0.1+1digit)±0.5℃(20~30℃)、 ±(0.1+1digit)±1.0℃(上記以外) 湿度/±(0.1+1digit)±3%rh(at20~30℃/30~90%rh)●外部センサー設置距離範囲:約70m(条件による)●電源:本体・センサー/専用AC100~240Vアダプタ(付属)●サイズ:本体/360(W)×85(D)×202(H)mm、 外部センサー/127(W)×50.5(D)×71(H)mm●重量:本体/3.7kg、センサー/205g●表示:7セグメントLED(文字高約57mm)●無線周波数:2.4GHz帯(特定小電力無線)●使用環境:0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)●警報出力:温度1ch 湿度1ch 上限または下限の1接点 無電圧接点出力 接点容量/AC/DC280V 100mA●付属品:温湿度一体型センサー、ACアダプタ、取扱説明書●材質:センサー/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、SUS304 アズワン品番67-4719-36 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86378558 EA728AD-50A
オープン
260,900
286,990 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする