置き型便座除菌クリーナー 3558シリーズ

置き型便座除菌クリーナー 3558シリーズ カウネット

素早く衛生的に片手でワンプッシュ。置き型便座除菌クリーナー用のプッシュ型空ボトル。

仕様●種別:プッシュ型空ボトル●容量:300mL●寸法:W75×D75×H135mm●使用回数:約300回分(ボトル容量300mLの場合) アズワン品番67-4729-94 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86379565 3558-1864
720
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする