Daily Clean 座敷箒手編

Daily Clean 座敷箒手編 CONDOR(山崎産業)

弾力としなりがある天然草で畳や床を優しく掃けます。

仕様●サイズ:幅300×奥行30×全長1360mm●重量:約500g●材質 キャップ:ポリエチレン、ハンドル(柄):竹柄(塩化ビニル樹脂コーティング)、毛:天然草 アズワン品番67-5201-03 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86433840 -
3,480
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする