曜日別特売

スマホ、タブレットマルチスタンド ATST-1シリーズ

スマホ、タブレットマルチスタンド ATST-1シリーズ - エアージェイスマホ、タブレットマルチスタンド ATST-1シリーズ - エアージェイスマホ、タブレットマルチスタンド ATST-1シリーズ - エアージェイスマホ、タブレットマルチスタンド ATST-1シリーズ - エアージェイスマホ、タブレットマルチスタンド ATST-1シリーズ - エアージェイ

高さも角度も自由自在!耐久性メタルアームでしっかりスタンド!、4~14インチのスマホ/タブレット/携帯ゲーム機にご利用いただけ耐荷重3kg。折り畳みできるからコンパクトに収納可能。持ち運びにも邪魔になりません。、動画鑑賞はもちろん、リビング学習や在宅勤務にもおすすめ。

仕様●寸法(mm):台座部/幅67×奥行112~163、スタンド部/幅67×長さ106~135、折りたたみ時の厚み/25●対応サイズ:4~13インチのスマホ/タブレット/携帯ゲーム機など●耐荷重:3kg内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86392628ATST-1 WH67-4754-53
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86392637ATST-1 BK67-4754-52
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする