ゴム背抜き手袋 10ゲージ

ゴム背抜き手袋 10ゲージ TRUSCO

グリップ力、耐久性、通気性に優れます。
柔らかい天然ゴムコーティング手袋です。
色分けすることで、着用者の被視認性が高まります。

用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。 厚さ(mm)3 リスト:ブルー、ホワイト/ブルー サイズM 機能通気性、グリップ力 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21 ゲージ数10 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85551088 TRG101B-M
320
269
296 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする