使い捨てビニ-ル手袋 粉無

使い捨てビニ-ル手袋 粉無 - TRUSCO使い捨てビニ-ル手袋 粉無 - TRUSCO

粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。

用途
清掃作業、塗装作業用。
精密機械工業用。
仕様粉(あり・なし):なし厚さ(mm)約0.08クリア全長(cm)23内容量1セット(5箱)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85551359PVC-1008M-PLUSM819
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85551368PVC-1008L-PLUSL8.821
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする