電気ケトル

電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン

2杯目のお茶やコーヒーなどもすぐに楽しめる!「1時間あったか保温」(選択式)つき。
「6つの安全設計」
蒸気を本体の外に出さないので、置き場所に困らない「蒸気レス構造」
清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」
お手入れしやすい「フラットふた」&「広口内容器」
必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」

質量(kg)約1.1(本体のみ)、約1.3(電源プレート含む)容量(L)定格:1消費電力(W)1300(湯沸かし時)機能蒸気レス/カルキ抜き外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×16×22(本体のみ)、約25×16×23.5(電源プレート含む)沸騰時間目安カップ1杯 60秒、満水 5分内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85550169CK-KA10スレートブラック(BM)
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
85550178CK-KA10ペールホワイト(WM)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする