電気ケトル

電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン電気ケトル - 象印マホービン

注ぎやすさと安全設計にこだわった細口タイプの電気ケトル
こだわりの先端形状。お湯が真下に出るように計算された先端形状で狙った場所にお湯を落としやすい。
ドリッパーに当たりにくいノズル形状。ドリッパーの中心に注ぎ口をもってきても、当たりにくく、狙った場所に注ぎやすい。
湯量を細かくコントロールでき、出すぎず、少なすぎない、やわらかな水線を生み出します。
注ぎごこちにこだわったハンドル形状で、握りやすく、手にフィット。お湯を注ぐ角度が調整しやすく、安定して注げます。
転倒時、注ぎ口が上を向く「転倒湯もれ防止構造」に加え、象印独自の構造で、ふたからの湯もれを防止します。
本体は二重構造になっており、湯沸かし直後でも外側が熱くなりにくいので、両手で注げます。また、お湯が通るノズルもカバーで覆うことで熱くなりにくくなっています。

消費電力(W)1100(湯沸かし時)セピアブラック(BZ)質量(kg)本体のみ:約1.0、電源プレート含む:約1.2容量(L)0.8機能転倒湯もれ防止構造、本体二重構造、自動電源オフ、空だき防止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体のみ:約28(ハンドルからノズル先端部まで)×16×21、電源プレート含む:約28(ハンドルからノズル先端部まで)×16×23沸騰時間目安カップ1杯 約80秒、満水 約5分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85550187CK-LA080.8
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする