新セキュリティ対応 ETC1.0車載器

新セキュリティ対応 ETC1.0車載器 三菱電機 新セキュリティ対応 ETC1.0車載器 三菱電機

ETCカード有効期限案内機能搭載。
ETCカード認証時にカード有効期限を音声で通知します。ETCカードの有効期限切れを喚起し、ETCレーンでのトラブルを未然に防止します。
より聞き取りやすくなった音声案内。
ETCカード誤挿入時の確認メッセージの復唱やレーン通過時の利用案内など、聞き取りやすい音声で、メッセージを効果的に伝えます。
本体LEDとブザー音でお知らせ
本体LEDとブザー音により、ETC車載器やカードの異常など、さまざまなお知らせを発信します。

仕様●ICカードI/F:ISO/IEC(DIS7816-1、-2、-3、-4に準拠)●音声部:スピーカー内蔵 質量(g)アンテナ部:65※外付けスピーカーの接続はできません。 規格ARIB規格(ARIBSTD-T75)対応 電源12V専用(ACC) ケーブル長(m)3.5(本体と接続) 本体質量(g)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アンテナ部:30.2×18.4×30.2 消費電流(mA)400以下 動作温度範囲(℃)‐30~+85 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×17×103 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85549898 EP-C322HXRK4
オープン
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする