ヒウチサポート

ヒウチサポート - アイテック[建築金物]ヒウチサポート - アイテック[建築金物]ヒウチサポート - アイテック[建築金物]

強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。
大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。
小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。
付属部品:トラスタピックス(5×45)12本

用途土台・大引き・小屋梁・小屋束などの補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)100全長(mm)450表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ板厚(mm)2内容量1本
注意
※お届け時に不在だった場合、再配達費をご請求させていただきます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85566059HS-450
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国21¥2,000/税込¥2,200
全国101¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方21¥3,000/税込¥3,300
北海道地方101¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1¥1,500/税込¥1,650
離島21¥3,000/税込¥3,300
離島101¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする