ツカフレーム

ツカフレーム - アイテック[建築金物]ツカフレーム - アイテック[建築金物]ツカフレーム - アイテック[建築金物]ツカフレーム - アイテック[建築金物]

縦揺れによる突き上げや重量物に対し大引きを力強く支え、安定させる耐久力抜群の高剛性金属束です。
付属部品:トラスタピックス(5×45)2本

用途大引き・束材質JIS G3131熱間圧延軟鋼及鋼帯SPHC/JIS G3445機械構造用炭素鋼板表面処理ダクロタイズド処理内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85566095TF-250215~285
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85566104TF-300265~335
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85566120TF-350315~385
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする