曜日別特売

キソフレーム

キソフレーム - アイテック[建築金物]キソフレーム - アイテック[建築金物]キソフレーム - アイテック[建築金物]
(1件のレビュー)

軟弱な地盤や住宅の重量バランスの問題で破断された基礎、また設備工事など様々な理由でやむを得ずハツる事になった基礎は鉄筋も切断される事が多く基礎強度は著しく低下します。強固な鋼製基礎補強金物「キソフレーム」は土台と基礎をしっかりと緊結することで基礎の強度を復元し、耐力の問題を解決します。また施工後の床下新入が可能となることで以降のメンテナンスを容易に行うことができるようになり、さらに湿気対策である通風も良くなることで床下の良好な環境づくりにも貢献します。
付属部品:【KF-710】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×2【KF-960】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3【KF-1010】M-12ハードエッジアンカー×6、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3

用途土台と基礎や、風窓口上部等に材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400表面処理ニッケルクロームメッキ板厚(mm)4.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85566016KF-710710140
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85566025KF-960960140
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85566034KF-10101010225
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 基礎補強
株式会社吉田消毒サービス業

大変満足しました。追加でまた頼みました。また頼みたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする