曜日別特売

ツカサポート

ツカサポート - アイテック(建築金物)ツカサポート - アイテック(建築金物)ツカサポート - アイテック(建築金物)ツカサポート - アイテック(建築金物)

縦・横の揺れ、ネジレに対し大引きと束、梁と小屋束などをしっかり固定し、ズレを防ぎます。
付属部品:平頭ビス(5×45)15本

用途大引き・束・小屋梁・小屋束などの補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)250高さ(mm)246表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ出幅(mm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85565998TS-246
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国21¥2,000/税込¥2,200
全国101¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方21¥3,000/税込¥3,300
北海道地方101¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1¥1,500/税込¥1,650
離島21¥3,000/税込¥3,300
離島101¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする