曜日別特売

万能サポート

万能サポート - アイテック[建築金物]万能サポート - アイテック[建築金物]万能サポート - アイテック[建築金物]万能サポート - アイテック[建築金物]

構造物のクラック、継手部分をしっかりと支え、縦・横の揺れ、ネジレに対し効果的に補強します。
付属部品:四角穴トラスタピックス(5×45)12本

用途大引き・小屋梁の接続部分などの両補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)90表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ板厚(mm)2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85566077BS-300300
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85566086BS-400400
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする