曜日別特売

キソホールダー

キソホールダー - アイテック[建築金物]キソホールダー - アイテック[建築金物]キソホールダー - アイテック[建築金物]キソホールダー - アイテック[建築金物]

強度不足の土台と基礎のつながりを強固にサポート!
既存住宅への施工に配慮した専用設計です。土台と基礎を高い強度でしっかり固定し、縦の突き上げや横揺れから土台の浮き・ズレを防ぎます。
付属部品:M-12オールアンカー2本・コーチスクリュー2本・ナット、平座金、スプリングワッシャー、六角ボルト2・モスグリーンゴムパッド付

用途土台と基礎の補強に材質亜鉛鉄板SGHC Z - 27 t=4.0幅(mm)350表面処理焼付塗装/パールシルバー板厚(mm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85566007KH-350
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする