testo 410-1 風速校正書類付
風速と温度を測定するポケットタイプのベーン式風速計
換気口(給排気口)でのスポット測定に最適
屋外での使用も可能です。
風速と気体温度の測定
ポイント平均機能、最大値/最小値表示機能、ホールド機能
体感温度とビューフォート風力階級の演算
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)46×133×25
質量(g)110
精度±(0.2m/s+測定値の2%)
温度測定範囲(℃)-10~+50
分解能(℃)0.1
保護等級IP10
バッテリー単4電池×2
測定速度(m/s)0.4~20
測定間隔0.5秒
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約100時間
測定精度(℃)±0.5
分解能(m/s)0.1
内容量1セット
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |