testo 410-2 風速校正書類付
風速と温度、湿度も測定できるポケットタイプのベーン風速計
換気口(給排気口)でのスポット測定、空気状態の確認だけでなく、屋外での使用もできます。
露点温度、湿球温度、ビューフォート風力階級M体感温度などのパラメータがボタン切替えだけで表示できます。
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)46×133×25
質量(g)110
精度±(0.2m/s+測定値の2%)
温度測定範囲(℃)-10~+50
分解能(℃)0.1
保護等級IP10
バッテリー単4電池×2
測定速度(m/s)0.4~20
測定間隔0.5秒
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約60時間
測定精度(℃)±0.5
湿度測定範囲(%RH)0~100
分解能(m/s)0.1
分解能(%RH)0.1
湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
内容量1セット
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |