ゲーミングチェアT3 RUSH V2シリーズ

ゲーミングチェアT3 RUSH V2シリーズ CORSAIR

通気性の良いファブリック素材採用のエルゴノミックチェア、耐荷重120 kgを誇る高耐久堅牢設計、100 mmの座面高さ調整が可能なクラス4窒素ガスリフト、最大160度まで倒せるリクライニング機能、スムーズな移動をサポートする低摩擦デュアルホイールキャスター、前後、左右、上下、回転調整可能な4Dアームレスト、首と腰の負担を軽減する2つのクッションが付属

仕様●ロッキング角:0-10度●リクライニング角:90-160度●ガスリフト:100mmストローク(クラス4)●耐荷重:120kg●付属品:ヘッドレスト、ランバーサポート、組立工具●保証期間:2年間 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02237290 T3 RUSH Gray/Charcoal V2 (CF-9010056-WW) 67-5519-42
44,700
43,980
48,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
02237299 T3 RUSH Charcoal V2 (CF-9010057-WW) 67-5519-40
44,700
43,980
48,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
02237308 T3 RUSH Gray/White V2 (CF-9010058-WW) 67-5519-41
44,700
43,980
48,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
02237317 T3 RUSH Brown V2 (CF-9010061-WW) 67-5519-39
44,700
43,980
48,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする