ピーク 丸棒 PEEK_NC_D01400シリーズ

ピーク 丸棒 PEEK_NC_D01400シリーズ アズワン

PEEKは、エンプラの中でも優れた機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性を有している。、また、幅広い温度帯で強度を保持することが可能です。、更に各種有機溶媒・酸・アルカリ(高酸化力の酸以外)に優れた耐性を有している。、フィラーを配合することで、更なる性能向上を図ることも可能です。、多くの規格(※下記)にも対応しています。、低吸水の特性により、寸法と電気特性が安定します。、また、水分のみならず、海水・蒸気にも耐性があるため、高温高湿環境下でも加水分解せずに優れた性能を発揮します。、その特性を生かし、医療分野、ガス・オイルのバルブ部品等に使用されています。、高機能エンプラの中でも、高い耐性を有しており、高線量のガンマー線でも硬化や割れが発生しない。、その特性を生かし、宇宙空間・航空機・医療機器部品に使用されています。、200~300℃環境、無潤滑摺動及び、非汚染性を求められる領域において、バランスのとれた材料です。、その特性を生かし、ギア・ベアリング等に使用されています。、燃焼時に他のプラスチックであれば発生する、塩化水素(HCl)・亜硝酸ガス(NO)などの有毒性ガスは発生しません。、また、VOC(揮発性有機化合物)の含有が小さく、低アウトガス性の高純度な素材で、金属イオンの抽出が数ppm以下と小さく、コンタミが少ない。、その特性を生かし、半導体・医療・食品分野など等に使用されています。、※【食品】食品衛生法、FDA、PIM(EU 10/2011)、※ 【医療】ISO 10993、USP Class VI、※ 【航空】MIL-P-46183、※ 【オイル・ガス】ISO 23936-1、NORSOK M-71

内容量1個
お気に入りに追加
100件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02237378 PEEK_NC_D01400-0320 67-5680-62
343,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237387 PEEK_NC_D01400-0240 67-5680-70
290,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237396 PEEK_NC_D01400-0070 67-5680-87
118,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237405 PEEK_NC_D01400-0260 67-5680-68
304,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237421 PEEK_NC_D01400-0330 67-5680-61
348,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237430 PEEK_NC_D01400-0190 67-5680-75
254,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237439 PEEK_NC_D01400-0230 67-5680-71
284,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237448 PEEK_NC_D01400-0140 67-5680-80
205,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237457 PEEK_NC_D01400-0060 67-5680-88
103,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237466 PEEK_NC_D01400-0360 67-5680-58
362,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237475 PEEK_NC_D01400-0370 67-5680-57
366,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237491 PEEK_NC_D01400-0270 67-5680-67
311,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237500 PEEK_NC_D01400-0120 67-5680-82
183,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237509 PEEK_NC_D01400-0220 67-5680-72
277,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237518 PEEK_NC_D01400-0280 67-5680-66
318,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237527 PEEK_NC_D01400-0400 67-5680-54
377,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237536 PEEK_NC_D01400-0150 67-5680-79
216,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237545 PEEK_NC_D01400-0350 67-5680-59
358,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237561 PEEK_NC_D01400-0200 67-5680-74
262,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237570 PEEK_NC_D01400-0050 67-5680-89
88,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02237579 PEEK_NC_D01400-0020 67-5680-92
40,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02237588 PEEK_NC_D01400-0170 67-5680-77
236,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237597 PEEK_NC_D01400-0160 67-5680-78
226,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237606 PEEK_NC_D01400-0300 67-5680-64
331,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237615 PEEK_NC_D01400-0410 67-5680-53
380,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237631 PEEK_NC_D01400-0010 67-5680-93
24,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02237640 PEEK_NC_D01400-0390 67-5680-55
374,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237649 PEEK_NC_D01400-0310 67-5680-63
337,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237658 PEEK_NC_D01400-0180 67-5680-76
245,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237667 PEEK_NC_D01400-0130 67-5680-81
194,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237676 PEEK_NC_D01400-0380 67-5680-56
370,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237685 PEEK_NC_D01400-0110 67-5680-83
170,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237701 PEEK_NC_D01400-0430 67-5680-51
385,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237710 PEEK_NC_D01400-0250 67-5680-69
296,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237719 PEEK_NC_D01400-0040 67-5680-90
72,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02237728 PEEK_NC_D01400-0440 67-5680-50
387,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237737 PEEK_NC_D01400-0100 67-5680-84
158,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237746 PEEK_NC_D01400-0290 67-5680-65
325,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237755 PEEK_NC_D01400-0420 67-5680-52
382,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237771 PEEK_NC_D01400-0080 67-5680-86
132,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237780 PEEK_NC_D01400-0210 67-5680-73
270,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237789 PEEK_NC_D01400-0030 67-5680-91
57,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02237798 PEEK_NC_D01400-0340 67-5680-60
353,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237807 PEEK_NC_D01400-0090 67-5680-85
145,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237816 PEEK_NC_D01400-0960 67-5679-97
634,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237825 PEEK_NC_D01400-0500 67-5680-44
392,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237841 PEEK_NC_D01400-0660 67-5680-28
489,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237850 PEEK_NC_D01400-0730 67-5680-21
527,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237859 PEEK_NC_D01400-0480 67-5680-46
391,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02237868 PEEK_NC_D01400-0740 67-5680-20
532,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする