い草チェアパッド 約38丸cm
チェック柄のおしゃれない草のチェアパッド。ダイニングチェアやベンチに適しています。、い草の調湿効果で長時間座ってもムレにくく、快適にお過ごしいただけます。、中材にウレタンを15mm使用。程よいクッション性があります。、快眠い草の効能、▼1.綿の約2.5倍の吸湿力、▼2.蒸れにくい。汗による湿気を吸うことにより温度を下げ快適な就寝を促します。、▼3.汗のにおいを軽減。汗のにおいの元となる化学物質を90%以上抑えます。、暑苦しい日本の夏でも汗のジメジメを軽減してくれます。
仕様●素材:表地/い草、中材/ウレタン15mm、裏地/ポリエステル100% (すべり止め付き)
内容量1個