い草マット 約70×150cm

い草マット 約70×150cm アズワン

大切な方へのプレゼントに適したシンプルない草マットです。、寝っころがってテレビを見たり、折りたたんで腰かけたり、リビングでのお昼寝用に、などいろいろな使い方ができるフリーマットです。、中材には固わた40mmを使用していますのでフローリングでも快適にご使用頂けます。、快眠い草の効能、▼1.綿の約2.5倍の吸湿力、▼2.蒸れにくい。汗による湿気を吸うことにより温度を下げ快適な就寝を促します。、▼3.汗のにおいを軽減。汗のにおいの元となる化学物質を90%以上抑えます。、暑苦しい日本の夏でも汗のジメジメを軽減してくれます。、青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術で生地表面に加工しました。、ヒバエッセンスにはヒノキチオールという天然物質が含まれており、抗菌防臭効果があります。、なつかしい「い草」の香りに包まれた、落ち着きの場所をどうぞ。

仕様●素材:側地/い草 ※普通織、中材/固わた40mm、ヘリ/ポリエステル100%(返し二方) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02282939 1122960123501 67-5723-24
7,980
7,970
8,767 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02282930 1122960133501 67-5723-25
7,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする