い草マット くぼみ平枕マットセット
大切な方へのプレゼントに適したシンプルない草マットとい草枕の2点セットです。、マットは寝っころがってテレビを見たり、折りたたんで腰かけたり、リビングでのお昼寝用に…などいろいろな使い方ができるフリーマットです。、中材には固わた40mmを使用していますのでフローリングでも快適にご使用頂けます。、枕は国産のい草を使用し、より頭にフィットするよう、枕の中心部分に「くぼみ」をつくりました。、中材には低反発ウレタンチップを使用しています。、柔らかすぎずヘタリにくく、型崩れしにくいのが特長です。やわらかく心地良い眠りをサポートします。、快眠い草の効能、▼1.綿の約2.5倍の吸湿力、▼2.蒸れにくい。汗による湿気を吸うことにより温度を下げ快適な就寝を促します。、▼3.汗のにおいを軽減。汗のにおいの元となる化学物質を90%以上抑えます。、暑苦しい日本の夏でも汗のジメジメを軽減してくれます。、青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術で生地表面に加工しました。、ヒバエッセンスにはヒノキチオールという天然物質が含まれており、抗菌防臭効果があります。、なつかしい「い草」の香りに包まれた、落ち着きの場所をどうぞ。
仕様●素材●▼枕:側地/国産い草(※無地)メセキ織、中材/低反発チップウレタン、ヘリ/綿100%●▼マット:側地/い草(※普通織)、中材/固わた40mm、ヘリ/ポリエステル100%(返し二方)
内容量1個