クッション 約53×53cm
椅子やリビングでも使用できる無地のクッションです。、汚れが気になる際は手洗いで洗うことができるためお手入れが簡単でいつでも清潔にご使用いただけます。、国内で綿入れ加工をしているためほどよいクッション性が特徴です。、縦糸にはペットボトルを再生したポリエステル繊維を使用した環境にやさしいクッションです。
仕様●素材:側地/綿55%+ポリエステル45%、中わた/ポリエステル100%
内容量1個
椅子やリビングでも使用できる無地のクッションです。、汚れが気になる際は手洗いで洗うことができるためお手入れが簡単でいつでも清潔にご使用いただけます。、国内で綿入れ加工をしているためほどよいクッション性が特徴です。、縦糸にはペットボトルを再生したポリエステル繊維を使用した環境にやさしいクッションです。