い草ラグ

い草ラグ アズワン

涼しげなカラーリングがお部屋を明るくしてくれるい草ラグ。、中材にウレタンフォーム5mmがサンドしてありますので、適度なクッション性があります。、コンパクトに三つ折りで畳めて省スペースにも収納できます。、い草には空気の清浄作用、湿度の調整作用があり、汚れにくいといった特徴があります。、敷くだけで畳のお部屋をリフレッシュできます。、青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術で生地表面に加工しました。、ヒバエッセンスにはヒノキチオールという天然物質が含まれており、抗菌防臭効果があります。、裏は滑り止め不織布ですので、安心してご使用頂けます。

仕様●素材:表地/い草 ※普通織、中材/ウレタンフォーム3mm、裏地/ポリエステル100%(不織布滑り止め)、ヘリ/ポリエステル100% 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02283447 1071800042910 67-5723-83
8,990
8,980
9,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
02283456 1071800022910 67-5723-84
8,990
8,980
9,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
02283465 1071800023910 67-5723-86
11,980
11,880
13,068 (税込)
6日以内出荷

返品不可
02283499 1071800043910 67-5723-85
11,980
11,880
13,068 (税込)
6日以内出荷

返品不可
02283481 1071800021910 67-5723-82
6,980
 
 
取扱い終了

返品不可
02283490 1071800041910 67-5723-81
6,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする