ベスト 空調服 男女兼用 色:ネイビー AZ-50195-008シリーズ

ベスト 空調服 男女兼用 色:ネイビー AZ-50195-008シリーズ アイトス ベスト 空調服 男女兼用 色:ネイビー AZ-50195-008シリーズ アイトス ベスト 空調服 男女兼用 色:ネイビー AZ-50195-008シリーズ アイトス ベスト 空調服 男女兼用 色:ネイビー AZ-50195-008シリーズ アイトス

物流作業対応型マルチポケットサイドファンの空調服。、ドライバー・物流作業に合わせた専用設計でさらに快適に。、大型マルチポケット仕様:伝票やかさ張るモノはフルオープンで、ペンやかさ張らないモノは、上から半分開けて取り出し出来る便利な構造です。内側に小物入れポケットとペン差しがあるデスクトップ仕様です。、スペーサーパッドで空気の流れを確保。、安全確保のため反射材を効果的に配置。

ネイビー 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02301340 AZ-50195-008-6L ネイビー 6L 156 56 72 67-5774-92
10,600
9,598
10,558 (税込)
6日以内出荷

返品不可
02301358 AZ-50195-008-SS ネイビー SS 108 40 62 67-5774-84
8,890
7,998
8,798 (税込)
6日以内出荷

返品不可
02301331 AZ-50195-008-4L ネイビー 4L 140 52 72 67-5774-90
9,450
8,598
9,458 (税込)
取扱停止中

返品不可
02301349 AZ-50195-008-5L ネイビー 5L 148 54 72 67-5774-91
9,730
8,798
9,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする