京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズの ポンプ・送風機・電熱機器 京セラインダストリアルツールズの 水中ポンプ 水中ポンプ 汚水用 RMG-8000シリーズ 水中ポンプ 汚水用 RMG-8000シリーズ 注文コード サビに強い樹脂製ボディ。、長時間の運転も安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付。 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RMG-8000 50HZ RMG-8000 60HZ アズワン品番 選択解除 67-5775-9267-5775-93 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02301726 RMG-8000 60HZ 67-5775-93 ¥32,500 取扱い終了返品不可 02301735 RMG-8000 50HZ 67-5775-92 ¥32,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水中ポンプ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 水中ポンプ用部品 フィルターカバーセット品 鶴見製作所 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(ドラム) 鶴見製作所 税込¥3,078~ ¥2,798~ 水中ポンプ用部品 ストレーナアッセン 鶴見製作所 税込¥12,078~ ¥10,980~ 水中ポンプ用部品 カップリング 鶴見製作所 税込¥549~ ¥499~ 水中ポンプ用部品 ディスタンスピース 鶴見製作所 税込¥373~ ¥339~ 水中ポンプ用部品 二段目下部ポンプケーシング 鶴見製作所 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 水中ポンプ用部品 ねじ込みフランジ 鶴見製作所 税込¥912~ ¥829~ 水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(完) 鶴見製作所 税込¥5,038~ ¥4,580~ 汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス” 新明和工業 税込¥74,778~ ¥67,980~ 水中ポンプ用部品 ラビリンスリング 鶴見製作所 税込¥8,798~ ¥7,998~ 水中ポンプ用部品 吸込みケーシング 鶴見製作所 税込¥736,780~ ¥669,800~ 水中ポンプ用部品 サクションカバー 鶴見製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ 水中ポンプ用部品 内ねじカップリング 鶴見製作所 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 水中ポンプ用部品 R吸音フィルター 鶴見製作所 税込¥637 ¥579 バスケットへ 静電容量式自動水中ポンプ UEX形 200V 櫻川ポンプ製作所 税込¥142,780 ¥129,800 静電容量式自動水中ポンプ UOX形 200V 櫻川ポンプ製作所 税込¥153,780 ¥139,800 水中ポンプ用部品 ねじ込みホースカップリング 鶴見製作所 税込¥2,528~ ¥2,298~ 一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所 税込¥31,878~ ¥28,980~ (7) 水中ポンプ用部品 ストレーナ 鶴見製作所 税込¥461~ ¥419~ 位置検出用スナップフロート RF型 鶴見製作所 税込¥10,998~ ¥9,998~ (4) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースポンプ・送風機・電熱機器水中ポンプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります 電動ドリル用ポンプ 水中ポンプ 家庭用ポンプ マグネットポンプ ダイヤフラムポンプ 定量ポンプ クーラントポンプ 陸上ポンプ 油用ポンプ エアーポンプ 井戸用ポンプ ギヤポンプ ドラム缶用ポンプ ペール缶用ポンプ テストポンプ 電熱機器(ヒーター) 送風機 ガンノズル・ホース ポンプ用部品・アクセサリー シェアする マイページ 最近見た商品