NKカプラコイルホース NKCシリーズ

NKカプラコイルホース NKCシリーズ アズワン

「フルブローカプラ」(ソケット)にホース折れを防ぐスプリングナットと柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。、ポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工し、ばね特性を備えたコイルホースタイプ。、ソケットにはスリーブをロックし不意の分離を防止する「分離防止機構」を内蔵。、プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。、ホースは冬場の硬化が少なく、油が付いても表面がベトつかず長寿命。、フルブローカプラへの衝撃を減少し操作性を向上させるスリーブカバー付き。、「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型・60型と接続できます。、「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。、画像は代表画像を使用しています。

内容量1式
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02318061 NKC-605P 67-5822-27
12,180
 
 
取扱い終了

返品不可
02318070 NKC-603P 67-5822-26
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする