ウォシュボンオートソープディスペンサー 12個入
手をかざすことでセンサーが反応し、適量の泡ハンドソープが吐出されます。、ポンプに触れないため接触感染のリスクを軽減。小さいお子さまから大人まで家族全員の手洗いにお使いいただけます。、USBポートの充電式(電池不要)、本体は防水仕様で、水洗いが可能です。
仕様●カラー:ブルーグリーン●動力:リチウムイオン充電池●容量:300mL●材質:本体、フタ/ABS、緩衝材/紙、箱/ダンボール●吐出・噴射形状:2段階設定●吐出・噴射量(約):1mL|2mL/回●付属品:取扱説明書(保証書付き)、クイックスタートガイド、USB充電ケーブル、ACアダプタ、クリーニングピン●単品サイズ(mm):幅82 × 奥行き118 × 高さ183(※ノズル部を含む)、底(接地面):約58●単品重量:約350g●薬液は付属しておりません。
アズワン品番67-5999-49
繰り返し・詰め替え対応
内容量1ケース(12個)