耐油安全長靴 SB-150シリーズ

耐油安全長靴 SB-150シリーズ ケイワーク

鋼鉄製先芯入り耐油長靴です。、カットして長さを調整できます。

寸法(mm)【袋】420×320×110 ブラック サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC アズワン品番67-6443-07 靴タイプ長靴 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02446030 SB-150
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする