ピーシー 丸棒 PC_NC_D00350シリーズ

ピーシー 丸棒 PC_NC_D00350シリーズ アズワン

PCは耐衝撃強さ・耐引張強さ共に高い値を有している。、また、クリープ特性に優れており、特に高温において優秀な値を示す。、更に荷重たわみ温度も高い部類に属し、荷重の大小により、荷重たわみ温度が大幅に変化しない特徴がある。、また、低温特性も良く、透明性、耐候性にも優れています。電気的性質も優れており、温度、周波数による変化も少なく、吸水率が小さいため、湿気の影響を受け難い特徴を持っている。、科学的性質は、アルコール、油、弱酸などに安定である。

仕様●材質名:PC(ポリカーボネート)●形状:丸棒●グレード:標準グレード●色目:透明●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●外径公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm 内容量1個
お気に入りに追加
100件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02467599 PC_NC_D00350-0750 67-6495-57
5,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02467608 PC_NC_D00350-0250 67-6496-08
2,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02467617 PC_NC_D00350-0440 67-6495-88
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02467626 PC_NC_D00350-0570 67-6495-75
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02467635 PC_NC_D00350-0020 67-6496-31
400
 
 
取扱い終了

返品不可
02467651 PC_NC_D00350-0840 67-6495-48
5,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02467660 PC_NC_D00350-0800 67-6495-52
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02467669 PC_NC_D00350-0650 67-6495-67
4,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02467678 PC_NC_D00350-0500 67-6495-82
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02467687 PC_NC_D00350-0560 67-6495-76
4,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02467696 PC_NC_D00350-0930 67-6495-39
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02467705 PC_NC_D00350-0720 67-6495-60
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02467721 PC_NC_D00350-0910 67-6495-41
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02467730 PC_NC_D00350-0600 67-6495-72
4,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02467739 PC_NC_D00350-0140 67-6496-19
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02467748 PC_NC_D00350-0510 67-6495-81
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02467757 PC_NC_D00350-0710 67-6495-61
4,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02467766 PC_NC_D00350-0460 67-6495-86
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02467775 PC_NC_D00350-0580 67-6495-74
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02467791 PC_NC_D00350-0670 67-6495-65
4,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02467800 PC_NC_D00350-0080 67-6496-25
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02467809 PC_NC_D00350-0870 67-6495-45
5,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02467818 PC_NC_D00350-0470 67-6495-85
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02467827 PC_NC_D00350-0050 67-6496-28
900
 
 
取扱い終了

返品不可
02467836 PC_NC_D00350-0040 67-6496-29
700
 
 
取扱い終了

返品不可
02467845 PC_NC_D00350-0970 67-6495-35
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02467861 PC_NC_D00350-0730 67-6495-59
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02467870 PC_NC_D00350-0270 67-6496-06
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02467879 PC_NC_D00350-0770 67-6495-55
5,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02467888 PC_NC_D00350-0060 67-6496-27
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02467897 PC_NC_D00350-0340 67-6495-98
3,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02467906 PC_NC_D00350-0030 67-6496-30
600
 
 
取扱い終了

返品不可
02467915 PC_NC_D00350-0760 67-6495-56
5,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02467931 PC_NC_D00350-0690 67-6495-63
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02467940 PC_NC_D00350-0990 67-6495-33
6,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02467949 PC_NC_D00350-0190 67-6496-14
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02467958 PC_NC_D00350-0630 67-6495-69
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02467967 PC_NC_D00350-0360 67-6495-96
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02467976 PC_NC_D00350-0450 67-6495-87
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02467985 PC_NC_D00350-0920 67-6495-40
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02468001 PC_NC_D00350-0680 67-6495-64
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02468010 PC_NC_D00350-0660 67-6495-66
4,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02468019 PC_NC_D00350-0880 67-6495-44
5,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02468028 PC_NC_D00350-0380 67-6495-94
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02468037 PC_NC_D00350-0260 67-6496-07
2,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02468046 PC_NC_D00350-0790 67-6495-53
5,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02468055 PC_NC_D00350-0860 67-6495-46
5,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02468071 PC_NC_D00350-0280 67-6496-05
3,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02468080 PC_NC_D00350-0350 67-6495-97
3,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02468089 PC_NC_D00350-0960 67-6495-36
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする