ピーティーエフイー 丸棒 テフロン(R) PTFE_NC_D00550シリーズ
PTFE(TM)は、すぐれた耐熱性(連続使用温度約260℃)があり、耐薬品性においても、殆どの薬品に侵されない。また、低摩擦特性にも優れ、あらゆる物質の中で摩擦が少ない。更に、電気的特性も良い。低い誘電率・誘電正接・絶縁材として優れている。吸水率は0%である。※テフロン(TM)はケマーズ社の商標です。
内容量1個
PTFE(TM)は、すぐれた耐熱性(連続使用温度約260℃)があり、耐薬品性においても、殆どの薬品に侵されない。また、低摩擦特性にも優れ、あらゆる物質の中で摩擦が少ない。更に、電気的特性も良い。低い誘電率・誘電正接・絶縁材として優れている。吸水率は0%である。※テフロン(TM)はケマーズ社の商標です。