電気伝導性確認実験セット F35-1351シリーズ

電気伝導性確認実験セット F35-1351シリーズ アズワン 電気伝導性確認実験セット F35-1351シリーズ アズワン

イオン結晶の固体・液体・水溶液における電気伝導性の違いを調べる実験などに使用します。、A:ステンレス電極タイプ。試験管に入れた少量の試薬で実験できます。、B:硬質炭素電極タイプ。

仕様●電極:柄付ステンレス電極(試験管用)2本●付属品:電灯台、電球、リード線2種(赤・黒)各1本●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-30 内容量1セット
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02565161 F35-1351-01
6,700
6,699
7,369 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする