木製ハンガー ブナ材 湾曲型 61-810シリーズ

木製ハンガー ブナ材 湾曲型 61-810シリーズ アズワン

木目がきれいで高級感のあるブナ材を使用した肩厚ハンガー。、ボトムと面を合わせて綺麗に陳列する事が可能です。、肩先に厚みがあり、肩に沿って湾曲したラインが洋服の型崩れを防ぎます。、シャツ・ジャケットの陳列にオススメの肩厚3cmタイプです。、フックはマット調で落ち着いたホワイトニッケル仕様。、フックは回転します。、天然木は収穫時期などにより色の出方に多少のバラツキがあります。、色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。

お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02568575 61-810-56-1 1本 67-6608-84
1,270
 
 
取扱い終了

返品不可
02568591 61-810-58-1 1本 67-6608-92
1,310
 
 
取扱い終了

返品不可
02568600 61-810-58-3 1箱(30本) 67-6608-94
37,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02568609 61-810-56-4 1箱(30本) 67-6608-87
38,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02568618 61-810-56-3 1箱(30本) 67-6608-86
35,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02568627 61-810-57-4 1箱(30本) 67-6608-91
39,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02568636 61-810-58-2 1本 67-6608-93
1,380
 
 
取扱い終了

返品不可
02568645 61-810-58-4 1箱(30本) 67-6608-95
39,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02568661 61-810-56-2 1本 67-6608-85
1,340
 
 
取扱い終了

返品不可
02568670 61-810-57-2 1本 67-6608-89
1,380
 
 
取扱い終了

返品不可
02568679 61-810-57-3 1箱(30本) 67-6608-90
37,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02568688 61-810-57-1 1本 67-6608-88
1,310
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする