PP製 卓上婦人トルソー 9号 61-810-42シリーズ

PP製 卓上婦人トルソー 9号 61-810-42シリーズ アズワン PP製 卓上婦人トルソー 9号 61-810-42シリーズ アズワン PP製 卓上婦人トルソー 9号 61-810-42シリーズ アズワン PP製 卓上婦人トルソー 9号 61-810-42シリーズ アズワン PP製 卓上婦人トルソー 9号 61-810-42シリーズ アズワン PP製 卓上婦人トルソー 9号 61-810-42シリーズ アズワン PP製 卓上婦人トルソー 9号 61-810-42シリーズ アズワン PP製 卓上婦人トルソー 9号 61-810-42シリーズ アズワン

軽量で環境にも配慮したPP製リアルマネキン。、コストパフォーマンスにも優れています。、肩口のパーツは取り外し可能です。、ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。、傾きのないフラットな床面でご使用ください。

仕様●素材:ボディ/ポリプロピレン、ベース/スチール製 ヘアラインメッキ仕上げ●サイズ(9号):肩幅/39cm、バスト/84cm、ウエスト/61cm、ベース/25cm角、ポール/直径2.2cm、ボディ/高さ56cm、全体/最大高さ95cm・最小高さ62cm●重量:本体/3kg、ベース/1kg 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61-810-42-2 02568950
61-810-42-2 02568950
02568950 61-810-42-2 67-6609-35
20,800
20,700
22,770 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
61-810-42-1 02568959
61-810-42-1 02568959
02568959 61-810-42-1 67-6609-34
20,800
20,700
22,770 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする