曜日別特売

超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ホワイト NHF-715N-Wシリーズ

超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ホワイト NHF-715N-Wシリーズ - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ホワイト NHF-715N-Wシリーズ - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ホワイト NHF-715N-Wシリーズ - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ホワイト NHF-715N-Wシリーズ - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ホワイト NHF-715N-Wシリーズ - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ホワイト NHF-715N-Wシリーズ - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ホワイト NHF-715N-Wシリーズ - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ホワイト NHF-715N-Wシリーズ - ミドリ安全

高反発で疲れにくい!床面をグリップするサービスシューズ。、跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現。立ち仕事に適しています。、高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地を実現。、ダイヤモンド型の意匠により全方向への耐滑性がUP。さらに、靴底に付着した油なども全方向に逃す意匠で、油切りを速め、安定したグリップ力を発揮します。、縦方向はもちろん、斜め方向にも液体が通るため、接地面に水分が付着しにくい。、甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。

仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)●靴底:高反発EVA・合成ゴム●標準重量:570g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。内容量1足
注意
●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02572398NHF-715N-W-24.567-6619-46
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572407NHF-715N-W-30.067-6619-55
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572416NHF-715N-W-22.067-6619-41
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572425NHF-715N-W-26.567-6619-50
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572441NHF-715N-W-25.567-6619-48
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572450NHF-715N-W-23.067-6619-43
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572459NHF-715N-W-29.067-6619-54
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572468NHF-715N-W-27.567-6619-52
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572477NHF-715N-W-22.567-6619-42
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572486NHF-715N-W-27.067-6619-51
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572495NHF-715N-W-28.067-6619-53
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572511NHF-715N-W-24.067-6619-45
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572520NHF-715N-W-23.567-6619-44
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572529NHF-715N-W-25.067-6619-47
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572538NHF-715N-W-26.067-6619-49
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする