超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ブラック NHF-715N-BKシリーズ

超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ブラック NHF-715N-BKシリーズ - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ブラック NHF-715N-BKシリーズ - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ブラック NHF-715N-BKシリーズ - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ブラック NHF-715N-BKシリーズ - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ブラック NHF-715N-BKシリーズ - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ブラック NHF-715N-BKシリーズ - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ブラック NHF-715N-BKシリーズ - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-715N ブラック NHF-715N-BKシリーズ - ミドリ安全

高反発で疲れにくい!床面をグリップするサービスシューズ。、跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現。立ち仕事に適しています。、高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地を実現。、ダイヤモンド型の意匠により全方向への耐滑性がUP。さらに、靴底に付着した油なども全方向に逃す意匠で、油切りを速め、安定したグリップ力を発揮します。、縦方向はもちろん、斜め方向にも液体が通るため、接地面に水分が付着しにくい。、甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。

仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)●靴底:高反発EVA・合成ゴム●標準重量:570g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。内容量1足
注意
●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02572547NHF-715N-BK-26.067-6619-64
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572556NHF-715N-BK-25.567-6619-63
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572565NHF-715N-BK-22.567-6619-57
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572581NHF-715N-BK-26.567-6619-65
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572590NHF-715N-BK-22.067-6619-56
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572599NHF-715N-BK-23.067-6619-58
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572608NHF-715N-BK-30.067-6619-70
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572617NHF-715N-BK-28.067-6619-68
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572626NHF-715N-BK-24.067-6619-60
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572635NHF-715N-BK-27.567-6619-67
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572651NHF-715N-BK-24.567-6619-61
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572660NHF-715N-BK-27.067-6619-66
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572669NHF-715N-BK-23.567-6619-59
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572678NHF-715N-BK-25.067-6619-62
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572687NHF-715N-BK-29.067-6619-69
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする