超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース ピンク NHF-700-PKシリーズ

超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース ピンク NHF-700-PKシリーズ - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース ピンク NHF-700-PKシリーズ - ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース ピンク NHF-700-PKシリーズ - ミドリ安全

ふわふわな履き心地&最高の耐滑性能を実現した、「動きやすい」にこだわった高反発ハイグリップ、軽量でクッション性と耐久性にも優れ、水・油などの滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソールです。、水や油の付着した床面でも全方向に優れたグリップ力。縦方向はもちろん、斜め方向にも液体が通るため、接地面に水分が付着しにくい。、指で押したただけでも実感できるほどふわふわなコンポジットミッドソール。優れた反発力で地面を踏みつけた際に次の一歩へとスムーズに動けます。、取外し可能で通気性&クッション性も良いEVAインソール裏面には通気性を高める通気孔加工を施しています。、跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現。立ち作業に適しています。、塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。、フィット性を高め、通気性も良い履き口構造。、ベロ裏には管理がしやすい氏名記入欄付。、スリップサイン搭載、つま先保護性能(先芯装備)はありません。

仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革●中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)●靴底:高反発EVA・合成ゴム●標準重量:520g/足 ※両足での重さです内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02573055NHF-700-PK-26.067-6620-42
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
02573071NHF-700-PK-27.067-6620-44
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
02573080NHF-700-PK-24.567-6620-39
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
02573089NHF-700-PK-30.067-6620-48
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02573098NHF-700-PK-31.067-6620-49
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02573107NHF-700-PK-23.567-6620-37
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
02573116NHF-700-PK-22.567-6620-35
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
02573125NHF-700-PK-26.567-6620-43
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
02573141NHF-700-PK-28.067-6620-46
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
02573150NHF-700-PK-25.067-6620-40
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
02573159NHF-700-PK-29.067-6620-47
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02573168NHF-700-PK-21.567-6620-33
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
02573177NHF-700-PK-21.067-6620-32
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
02573186NHF-700-PK-22.067-6620-34
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
02573195NHF-700-PK-24.067-6620-38
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
02573211NHF-700-PK-27.567-6620-45
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
02573220NHF-700-PK-23.067-6620-36
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
02573229NHF-700-PK-25.567-6620-41
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする