トヨバイオプロホース 内径19mm×外径26mm TBP-19シリーズ

トヨバイオプロホース 内径19mm×外径26mm TBP-19シリーズ アズワン

バイオマス原料使用:天然資源由来原料を使用し、地球環境保護を考えた次世代ホース、多用途樹脂ホース:水・油・薬品・エア等様々な流体に対応、保全性アップ:透明性が良く、流体の確認ができ安心、長持ち:内面が耐油性に優れ、耐久性アップ(従来のトヨロンブレードTRとほぼ同様の性能)、柔軟:ホースのカットや配管がしやすく、継手挿入性も良い、法規制に適合し安全・安心:RoHS2修正規制適合(2023年8月時点)

仕様●内径×外径(mm):19×26●定尺(m):50●使用圧力(MPa):0~1.0(23℃) / 0~0.6(60℃)●使用温度範囲(℃):-5~60●最少曲げ半径(mm):150●主材料:軟質塩化ビニール●補強材:ポリエステル糸●着色:グリーン透明ライン入り+ブルー縦糸入り●用途:一般配管、耐油用、工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース 内容量1本
お気に入りに追加
50件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02590318 TBP-19 67-6643-19
35,340
35,240
38,764 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590327 TBP-19 67-6643-22
40,920
40,820
44,902 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590336 TBP-19 67-6643-27
50,220
50,120
55,132 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590345 TBP-19 67-6643-26
48,360
48,260
53,086 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590361 TBP-19 67-6643-20
37,200
37,100
40,810 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590370 TBP-19 67-6643-14
26,040
25,940
28,534 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590379 TBP-19 67-6643-06
11,160
11,060
12,166 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590388 TBP-19 67-6643-11
20,460
20,360
22,396 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590397 TBP-19 67-6643-36
66,960
66,860
73,546 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590406 TBP-19 67-6643-09
16,740
16,640
18,304 (税込)
10日以内出荷

返品不可
02590415 TBP-19 67-6643-38
70,680
70,580
77,638 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590431 TBP-19 67-6643-48
89,280
89,180
98,098 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590440 TBP-19 67-6643-10
18,600
18,500
20,350 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590449 TBP-19 67-6643-07
13,020
12,920
14,212 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590458 TBP-19 67-6643-31
57,660
57,560
63,316 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590467 TBP-19 67-6643-29
53,940
53,840
59,224 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590476 TBP-19 67-6643-35
65,100
65,000
71,500 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590485 TBP-19 67-6643-46
85,560
85,460
94,006 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590501 TBP-19 67-6643-15
27,900
27,800
30,580 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590510 TBP-19 67-6643-39
72,540
72,440
79,684 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590519 TBP-19 67-6643-30
55,800
55,700
61,270 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590528 TBP-19 67-6643-01
1,860
1,850
2,035 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590537 TBP-19 67-6643-41
76,260
76,160
83,776 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590546 TBP-19 67-6643-42
78,120
78,020
85,822 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590555 TBP-19 67-6643-34
63,240
63,140
69,454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590571 TBP-19 67-6643-45
83,700
83,600
91,960 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590580 TBP-19 67-6643-23
42,780
42,680
46,948 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590589 TBP-19 67-6643-13
24,180
24,080
26,488 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590598 TBP-19 67-6643-24
44,640
44,540
48,994 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590607 TBP-19 67-6643-40
74,400
74,300
81,730 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590616 TBP-19 67-6643-43
79,980
79,880
87,868 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590625 TBP-19 67-6643-16
29,760
29,660
32,626 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590641 TBP-19 67-6643-21
39,060
38,960
42,856 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590650 TBP-19 67-6643-32
59,520
59,420
65,362 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590659 TBP-19 67-6643-04
7,440
7,430
8,173 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590668 TBP-19 67-6643-12
22,320
22,220
24,442 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590677 TBP-19 67-6643-37
68,820
68,720
75,592 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590686 TBP-19 67-6643-02
3,720
3,710
4,081 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590695 TBP-19 67-6643-08
14,880
14,780
16,258 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590711 TBP-19 67-6643-18
33,480
33,380
36,718 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590720 TBP-19 67-6643-17
31,620
31,520
34,672 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590729 TBP-19 67-6643-25
46,500
46,400
51,040 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590738 TBP-19 67-6643-33
61,380
61,280
67,408 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590747 TBP-19 67-6643-28
52,080
51,980
57,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590756 TBP-19 67-6643-50
93,000
92,900
102,190 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590765 TBP-19 67-6643-05
9,300
9,290
10,219 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590781 TBP-19 67-6643-03
5,580
5,570
6,127 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590790 TBP-19 67-6643-44
81,840
81,740
89,914 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590799 TBP-19 67-6643-49
91,140
91,040
100,144 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590808 TBP-19 67-6643-47
87,420
87,320
96,052 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする