トヨバイオプロホース 内径25mm×外径33mm TBP-25シリーズ

トヨバイオプロホース 内径25mm×外径33mm TBP-25シリーズ アズワン

バイオマス原料使用:天然資源由来原料を使用し、地球環境保護を考えた次世代ホース、多用途樹脂ホース:水・油・薬品・エア等様々な流体に対応、保全性アップ:透明性が良く、流体の確認ができ安心、長持ち:内面が耐油性に優れ、耐久性アップ(従来のトヨロンブレードTRとほぼ同様の性能)、柔軟:ホースのカットや配管がしやすく、継手挿入性も良い、法規制に適合し安全・安心:RoHS2修正規制適合(2023年8月時点)

用途一般配管、耐油用、工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0(23℃) / 0~0.6(60℃) 内径×外径(Φmm)25×33 最小曲げ半径(mm)195 主材質軟質塩化ビニール 材質(補強材)ポリエステル糸 着色グリーン透明ライン入り+ブルー縦糸入り 内容量1本
お気に入りに追加
50件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02591115 TBP-25 1 67-6643-51
2,970
2,960
3,256 (税込)
10日以内出荷

返品不可
02590991 TBP-25 2 67-6643-52
5,940
5,930
6,523 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591219 TBP-25 3 67-6643-53
8,910
8,900
9,790 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590869 TBP-25 4 67-6643-54
11,880
11,780
12,958 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591061 TBP-25 5 67-6643-55
14,850
14,750
16,225 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591255 TBP-25 6 67-6643-56
17,820
17,720
19,492 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591167 TBP-25 7 67-6643-57
20,790
20,690
22,759 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590957 TBP-25 8 67-6643-58
23,760
23,660
26,026 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591018 TBP-25 9 67-6643-59
26,730
26,630
29,293 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590896 TBP-25 10 67-6643-60
29,700
29,600
32,560 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591027 TBP-25 11 67-6643-61
32,670
32,570
35,827 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591185 TBP-25 12 67-6643-62
35,640
35,540
39,094 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590878 TBP-25 13 67-6643-63
38,610
38,510
42,361 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590966 TBP-25 14 67-6643-64
41,580
41,480
45,628 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591140 TBP-25 15 67-6643-65
44,550
44,450
48,895 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591298 TBP-25 16 67-6643-66
47,520
47,420
52,162 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591131 TBP-25 17 67-6643-67
50,490
50,390
55,429 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591070 TBP-25 18 67-6643-68
53,460
53,360
58,696 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591307 TBP-25 19 67-6643-69
56,430
56,330
61,963 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591097 TBP-25 20 67-6643-70
59,400
59,300
65,230 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591106 TBP-25 21 67-6643-71
62,370
62,270
68,497 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591045 TBP-25 22 67-6643-72
65,340
65,240
71,764 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590905 TBP-25 23 67-6643-73
68,310
68,210
75,031 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591210 TBP-25 24 67-6643-74
71,280
71,180
78,298 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591289 TBP-25 25 67-6643-75
74,250
74,150
81,565 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590948 TBP-25 26 67-6643-76
77,220
77,120
84,832 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590851 TBP-25 27 67-6643-77
80,190
80,090
88,099 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591036 TBP-25 28 67-6643-78
83,160
83,060
91,366 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591280 TBP-25 29 67-6643-79
86,130
86,030
94,633 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591228 TBP-25 30 67-6643-80
89,100
89,000
97,900 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591176 TBP-25 31 67-6643-81
92,070
91,970
101,167 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591000 TBP-25 32 67-6643-82
95,040
94,940
104,434 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590887 TBP-25 33 67-6643-83
98,010
97,910
107,701 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591088 TBP-25 34 67-6643-84
100,980
99,980
109,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590975 TBP-25 35 67-6643-85
103,950
102,950
113,245 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591149 TBP-25 36 67-6643-86
106,920
105,920
116,512 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590860 TBP-25 37 67-6643-87
109,890
108,890
119,779 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591271 TBP-25 38 67-6643-88
112,860
111,860
123,046 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590921 TBP-25 39 67-6643-89
115,830
114,830
126,313 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591009 TBP-25 40 67-6643-90
118,800
117,800
129,580 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591079 TBP-25 41 67-6643-91
121,770
120,770
132,847 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591246 TBP-25 42 67-6643-92
124,740
123,740
136,114 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590939 TBP-25 43 67-6643-93
127,710
126,710
139,381 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590817 TBP-25 44 67-6643-94
130,680
129,680
142,648 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591158 TBP-25 45 67-6643-95
133,650
132,650
145,915 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590826 TBP-25 46 67-6643-96
136,620
135,620
149,182 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590835 TBP-25 47 67-6643-97
139,590
138,590
152,449 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02590930 TBP-25 48 67-6643-98
142,560
141,560
155,716 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591237 TBP-25 49 67-6643-99
145,530
144,530
158,983 (税込)
8日以内出荷

返品不可
02591201 TBP-25 50 67-6644-01
148,500
147,500
162,250 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする