オリコン 50B
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。、未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コスト低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×321●有効内寸(mm):491×332×303●内容量(L):51.1●圧縮荷重:50B:10.13kN(1033kgf)50B(3):7.64kN(780kgf)
アズワン品番67-6658-20
内容量1個
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。、未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コスト低減、流通の合理化、効率化をサポートします。