オリコン 51B-B
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。、未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コスト低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×325●有効内寸(mm):491×334×305●内容量(L):51.5●圧縮荷重:5.39kN(550kgf)
アズワン品番67-6658-29
内容量1個
コンテナー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02594545 | 55255000TMBL | 13139029 | 55255000TMBL(名入れ) |
![]() |
オリコン | 三甲(サンコー) | 1セット(10個) | ¥80,180 税込¥88,198 | 注文コードが変更になりました。 |